Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HP Z Captis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9541751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AN0A5AA#ABD
EAN/GTIN:
     0198701358541
Die ganze Welt steht Ihnen offen, um sie nach Ihren Vorstellungen zu gestalten – mit der Möglichkeit, digitales Material von Proben und Oberflächen in wenigen Minuten zu erfassen. Fördern Sie Ihre Kreativität, indem Sie die komplexen Materialien der physischen Welt nahtlos in Ihren 3D-Design-Workflow integrieren und gleichzeitig die Produktion rationalisieren, um so Kosten- und Zeitverschwendungen zu vermeiden.
HP Z Captis - 3D-Scanner - tragbar - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
3D-Scanner - tragbar
Farbe
Kohlefaser schwarz
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Schnittstellentyp
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Common Criteria EAL4+, FIPS 140-2 Level 2, halogenarm
Zubehör im Lieferumfang
Capture cone, explorer ring
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (47/63 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Captis SDK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
96 Wh
Eingebauter Akku
1 x Lithium-Polymer
Scanner
Scanner-Merkmale
108MP camera, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), TPM 2.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.6 cm
Tiefe
42.3 cm
Höhe
62.9 cm
Gewicht
17.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
89.7 cm
Transporttiefe
87.7 cm
Transporthöhe
70.5 cm
Transportgewicht
59.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ USB 3.2 Gen 1 - Type C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.104,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.501,20*
€ 16.066,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.431,15*
€ 15.983,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.182,58*
€ 15.687,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.104,86*
€ 15.594,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.