Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9543775
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-NVME4-6400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Cisco - SSD - High Performance, High Endurance - 6.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe (NVMe) - P5620 - für UCS C240 M7 SFF Rack Server (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
6.4 TB
Schnittstelle
U.2 PCIe (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
High Performance, High Endurance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C240 M7 SFF Rack Server (2.5")
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.138,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.438,14*
€ 7.661,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.395,08*
€ 7.610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.219,59*
€ 7.401,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.138,06*
€ 7.304,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.