| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-1000543 Herst.-Nr.: 324756-B21 EAN/GTIN: 5052179408731 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Compaq bietet Ihnen Highspeedmodems modernster Technologie mit extrem hohem Datendurchsatz. Die Modems von Compaq werden erfolgreich sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich eingesetzt. Die Zuverlässigkeit, hohe Übertragungsgeschwindigkeit sowie Kompatibilität sind sehr geschätzte Eigenschaften der Compaq Produkte. Compaq Global 56VL - Fax / Modem - 56 Kbps - V.90 - Analogsteckplätze: 1 - für Armada 1750, 1750DT, 1750T; ProSignia 165 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Fax / Modem | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Modem | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps | ![](/p.gif) | 56K-Technologie | V.90 | ![](/p.gif) | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.21, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.90, ITU V.17, ITU V.27ter, Hayes AT-Befehlssatz | ![](/p.gif) | Fehlerkorrekturprotokoll | MNP-4, ITU V.42, MNP-2, MNP-3 | ![](/p.gif) | Datenkomprimierungsprotokoll | MNP-5, ITU V.42bis | ![](/p.gif) | Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14.4 Kbps | ![](/p.gif) | Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports) | 1 | ![](/p.gif) | Faxkompatibilität | G3 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Compaq Armada 1750, 1750DT, 1750T ¦ Compaq ProSignia 165 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Telefonleitung - RJ-11 - 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |