Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1009403
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92219Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Der Markt für Zubehör und Verbrauchsmaterialien gehört zu den Wachstumsmärkten schlechthin. Hewlett-Packard zählt zu den Hauptlieferanten des Zubehör-Materials. Das breite Zubehör-Produktspektrum erweitert die HPE Geräte und bietet hervorragende Unterstützung für HPE Kunden.
HP - Kabel seriell - DB-25 (M) zu DB-25 (M) - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Kabel seriell
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.