| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1026960 Herst.-Nr.: 91.47A10.002 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Die Acer NICs für Ethernet und Fast Ethernet unterstützen alle gängigen Netzwerkbetriebssysteme, wobei die Installation durch umfangreiche Softwareunterstützung und Plug and Play zum Kinderspiel wird. Acer - Netzwerkadapter - 10/100 Ethernet - für DockMate V Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake-on-LAN | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Ports | 10/100 Ethernet | Verschiedenes | Montagekit | Standard | | Verpackung | Retail | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Banyan VINES, Microsoft Windows 3.x/95/98, Microsoft Windows NT 3.1 oder später, SCO Unix, Novell NetWare 3.x, DEC PathWorks, Microsoft LAN Manager | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer DockMate V | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Communication slot | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich - 1 |
|
| | |
| | | |
| |