Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack II Switch 3300 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1042466
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16987A
EAN/GTIN:
     0662705386010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Mit der SuperStack II Switching Familie bietet 3Com eine preisgünstige Lösung, um die Durchsatzerhöhung in Ihrem Netzwerk zu implementieren. Jedes Modell kann im Stand-alone Betrieb eingesetzt werden, doch liegt die Stärke in der einfachen Kombination (Plug and Play) der einzelnen Geräte sowohl untereinander als auch in Verbindung mit weiteren SuperStack II Systemen wie zum Beispiel Hub 10 oder Hub 100, den 10 Mbit/s- beziehungsweise 100 Mbit/s-Hubs. Alle Switch-Produkte sind Teil der SuperStack II Architektur, verfügen über einen SNMP Agent und sind RMON-fähig, so dass sie zum Beispiel über die 3Com Software Transcend verwaltet werden können.
3Com SuperStack II Switch 3300 SM - Switch - managed - 24 x 10/100 + 1 x 1000Base-SX - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Netzwerk-Überwachung, Vollduplex-fähig, verwaltbar, stapelbar
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100 + 1 x 1000Base-SX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Montagekit
Mitgeliefert
Rackmontagesatz
Standard
Stromversorgung
Produktzertifizierungen
UL
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-SX - MT-RJ Multimodus ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 1 x RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.