Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiesemann Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1096488
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     66201
EAN/GTIN:
     4010344662013
Der W&T Isolator 66201 erlaubt die galvanisch getrennte Verbindung von RS422-Geräten oder RS485-Bussystemen mit einer Isolationsspannung von 1000V. Die Spannungsversorgung des Isolators 66201 erfolgt über einen integrierten Schaltregler. Dieser Regler besitzt einen variablen Eingangsspannungsbereich und erlaubt die Versorgung des Interfaces über das mitgelieferte Steckernetzteil oder alternativ mit einer beliebigen Gleich- oder Wechselspannung zwischen 12 und 24 Volt.
Wiesemann - Repeater - RS-422, RS-485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Repeater
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-422, RS-485
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-422/485 - DB-9 männlich - 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,16*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,49*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.