Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiconcard S94 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1100577
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2610-L1
EAN/GTIN:
     4040528148927
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Eiconcards der S-Klasse sind intelligente WAN-Adapterkarten, die in erster Linie für LAN-Anwendungsserver in Zweigstellen genutzt werden. Diese Karten wurden für Frame Relay- und X.25-Anwendungen entwickelt, die eine große Anzahl simultaner Benutzer unterstützen.
Eiconcard S94 - Serieller Adapter - PCI - SDLC, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP - V.11, V.24, V.35, Serial RS-449, V.36, X.21, serielles RS-530 - 2 Anschlüsse - T-1/E-1 - für PRIMERGY C200, E200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Serieller Adapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
SDLC, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Verdrahtungstyp
V.11, V.24, V.35, Serial RS-449, V.36, X.21, serielles RS-530
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel (extern)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UnixWare 7, SCO OpenServer 5, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, UnixWare 2.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Motorola 68360
RAM
8 MB
Flash-Speicher
1 MB
Prozessor-Taktfrequenz
33 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY C200, E200
Maße und Gewicht
Tiefe
17.5 cm
Höhe
10.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
2 x seriell - RS-449/530/V.24/V.35/V.36/X.21 - HD D-Sub, 36-polig - weiblich - 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,58*
€ 1.970,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,69*
€ 1.967,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,88*
€ 1.953,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,40*
€ 1.944,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,84*
€ 1.935,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.