Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ADSL Surf USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1102696
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.SURFA.UA0
EAN/GTIN:
     4710768990098
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
adsl modem
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Die Produktpalette von Acer umfasst Notebooks, PCs, Workstations sowie Serversysteme. Im Peripheriebereich werden unter anderem Monitore, Flachbildschirme und Storage-Produkte angeboten. Abgerundet wird das Portfolio durch Produkte in den Segmenten drahtlose und drahtgebundene LAN, WAN und Internet Access. Darüber hinaus werden auch Systemlösungen und Dienstleistungen angeboten.
Acer ADSL Surf USB - DSL-Modem - USB - 8 Mbps
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
DSL-Modem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CTR 21
Enthaltene Kabel
1 x Modemkabel ¦ 1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98/ME/2000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate
8 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 Ausgabe 2
Digital Signaling Protocol
ADSL
Bus
USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
0.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x Modem - ADSL - RJ-45 - 1
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.