| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1127449 Herst.-Nr.: CCAEGB-D1002-A020-C0 EAN/GTIN: 4042673001959 |
| |
|
| | |
| Corning FutureCom E - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SSTP-Kabel - CAT 7 - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SSTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN55022, EN55024 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |