Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Corning FutureCom Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1127477
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     WAXWSE-V0201-C001
EAN/GTIN:
     4042673038023
Mit über 150 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik ist Corning der kompetente Partner, auf den Kunden in aller Welt sich verlassen können. In der Lichtwellenleiter-Kabeltechnik gehört Corning zu den Unternehmen der ersten Stunde. Corning Cable Systems steht für technisches Know-how, eine herausragende Produktqualität und maßgeschneiderte Serviceleistungen. Das Rahmenset, vorbauend schräg, für 2 LANscape Module, besteht aus Befestigungsrahmen und Zentralplatte 50x50 mm mit Beschriftungsfenster und Staubschutzklappen.
Corning FutureCom - Ausgang - weiß - 2 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ausgang
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 25 Jahre
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.