Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1606 Infrarotadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1146429
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1606
EAN/GTIN:
     4718359062254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Exsys garantiert optimale Produktpflege, hohen Qualitätsstandard, Qualitätskontrolle, sowie gleich bleibende Kontinuität der Layouts. Ganz individuell auf die Bedürfnisse Exsys Kunden zugeschnitten, werden Exsys "add-on" Produkte konfiguriert und gefertigt. PRODUKTMERKMALE: USB zu Infrarot Anschluss; Einfache Installation; Unterstützt USB 1.1; Kompatibel mit IrDA 1.0; Unterstützt externes IrDA 1.2; Unterstützt Palm M100 IR com.
Exsys EX-1606 - Infrarotadapter - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Infrarotadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
12 Mbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
Zusätzliche Anforderungen
3,5"-Floppy-Laufwerk
Maße und Gewicht
Gewicht
30 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x IrDA - IrDA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.