Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1183615
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     D:FCKAB-SM-C10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit Fujitsu Technology Solutions FC SWITCH und STO Peripherals bestimmt.
Fujitsu - Netzwerkkabel - LC Single-Modus (M) zu LC Single-Modus (M) - 10 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - für Fujitsu FCSW-64P2GB01, FCSW-8P2GBAS
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Single-Modus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Single-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Single-Modus - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu FCSW-64P2GB01, FCSW-8P2GBAS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.