Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1238083
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXDDA-D0087-C001-L6
EAN/GTIN:
     4059496912102
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das FutureCom STP 450/23 Kabel ist für Anwendungen bis 450 MHz konzipiert und übertrifft mit seinen Übertragungseigenschaften die Kategorie 6 Spezifikationen. FutureCom-Kabel sind Low Skew-Produkte, d.h. die Signal-Laufzeitunter-schiede zwischen den einzelnen Paaren sind sehr gering. Dies wird zunehmend z.B. bei Gigabit-Ethernet gefordert. Ebenso sind auch der schlanke Aufbau und das geringe Gewicht der Kabel hervorzuheben.Jedes Paar ist einzeln geschirmt (STP). Das Kabel erfüllt die Voraussetzung zur Einhaltung der Störaussendung Klasse B nach EN 55022, sowie der Störfestigkeit nach EN 55024, was - hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit - die Realisierung CE konformer Netze ermöglicht.
Corning FutureCom E - Bulkkabel - 500 m - STP - CAT 6 - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23
Drähte pro Kabel
16 Drähte
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.018,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Meter (ab € 1,23395* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37.120,20*
€ 44.173,038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37.067,40*
€ 44.110,206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37.018,50*
€ 44.052,015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.