| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1239141 Herst.-Nr.: 7000679 EAN/GTIN: 4040849508783 |
| | |
|
| | |
| MHE ist ein innovatives Dienstleistungsunternehmen in der Elektronikbranche. Seit 1994 entwickelt und verwirklicht MHE in enger Zusammenarbeit mit den Kunden intelligente Lösungen nach Maß. Der Dienstleistungsangebot der Firma reicht von der Idee bis zum fertigen Serienprodukt. M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SFTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 20 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |