Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1239231
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000442
EAN/GTIN:
     4040849508882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
MHE ist ein innovatives Dienstleistungsunternehmen in der Elektronikbranche. Seit 1994 entwickelt und verwirklicht MHE in enger Zusammenarbeit mit den Kunden intelligente Lösungen nach Maß. Der Dienstleistungsangebot der Firma reicht von der Idee bis zum fertigen Serienprodukt.
M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.