Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Router 3031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1241186
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C13631
EAN/GTIN:
     5712505269657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
dsl router
Die Router 3000 DSL Familie richtet sich an kleinere Firmen beziehungsweise Außenstellen von größeren Organisationen. Bei der Router 3000 DSL Reihe sind etliche Modelle mit ISDN Backup-Interfaces ausgestattet.
3Com Router 3031 - Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch - ISDN - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
MPC859DSL 80 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, ISDN, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950 Third Edition, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, EN 61000-4-5
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3
RAM
64 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
338,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Max. Datenübertragungsrate
8 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs)
Digital Signaling Protocol
ADSL
Maße und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1 kg
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RS-232C ¦ WAN: 1 x ADSL - RJ-11 ¦ WAN: 1 x BRI ST - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.