Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Ethernet Industry Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1261271
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS650420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter microsens
medienkonverter
Neben dem Einsatz in lokalen Netzen dringt Ethernet auch im industriellen Umfeld stetig vor. Moderne Maschinensteuerungen und industrielle Anlagen verfügen bereits über 10/100Base-TX Schnittstellen. In Verbindung mit dem Einsatz von Glasfaser mit ihren Vorzügen wie Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen, galvanischer Trennung, längerer Übertragungsstrecken sowie hoher Zuverlässigkeit besteht auch in der Industrieumgebung Bedarf nach einer flexiblen Medienumsetzung. Das industrielle Einsatzgebiet unterscheidet sich jedoch grundlegend vom Einsatz aktiver Komponenten wie Hubs, Switches oder Medienkonvertern in der Büroumgebung. Schnelle Inbetriebnahme, hohe Anforderungen an die Robustheit, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der Anlagen sind hier gefordert. Für diesen äußerst anspruchsvollen Einsatzbereich wurden von MICROSENS spezielle Medienumsetzer in Industrieausführung entwickelt. Die neue Produktpalette für die Industrie umfasst neben Ethernet (10Base-FL/10Base-T) und Fast Ethernet (100Base-FX/100Base-TX) Medienkonvertern auch Umsetzer für serielle Schnittstelen. So stehen RS-232/V.24, RS-422/V.11 und RS-485 Kupfer/Glasfaser-Umsetzer zur Auswahl. Eine in den Geräten integrierte Haltevorrichtung ermöglicht die direkte Montage auf Hutschienen. Die Stromversorgung der Komponenten erfolgt durch ein externes, zentrales 24 V DC Netzteil. Über eine zweite Netzklemme können die Geräte redundant versorgt werden. Die Ethernet Umsetzer verfügen über einen Schalter, mit dem die Portbelegung der RJ-45 Buchse gedreht werden kann. Der 100Base-TX Kupfer-Anschluss kann somit über handelsübliche 1: 1 Patchkabel erfolgen. Der Glasfaser-Anschluss befindet sich auf der Geräteunterseite. Somit wird verhindert, dass Staub- und Schmutzpartikel in den optischen Transceiver gelangen.
MICROSENS Ethernet Industry Media Converter - Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1300 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Alarm, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1300 nm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode x 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.