Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1265846
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     551072
EAN/GTIN:
     4015867224403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die Ziele klar im Blick: Im Business-Bereich und in größeren Institutionen muss die Netzwerkperformance mit geringen Investitionsmitteln und wenig Aufwand schrittweise vergrößert werden können. Flexibles Netzwerkdesign für effiziente Arbeitsorganisation bietet die neu eingeführte Wireless LAN-Produktfamilie von LevelOne. Zum Aufbau kompletter Funknetze. Mit hoher Reichweite und Abhörsicherheit.
LevelOne GVT-0302 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-ZX - LC - bis zu 70 km - für LevelOne GSW-2472TGX, GVT-1000; ProCon GSW-2472TGX, GSW-2491TXM
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-ZX
Maximaler Übertragungsbereich
70 km
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne GSW-2472TGX, GVT-1000 ¦ LevelOne ProCon GSW-2472TGX, GSW-2491TXM
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-ZX - LC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.