Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-PS101-2 Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1348407
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-PS101-2
EAN/GTIN:
     4016621004378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
longshine druckserver
Der LCS-PS101-2 ist ein kleiner, handlicher Printserver für Drucker mit USB-Anschluss. Der Printserver ermöglicht den komfortablen Anschluss von Tintenstrahl-, Farb-, Laser- oder Nadeldruckern an Netzwerke mit 10 oder 100 MBit/s. Die Anbindung eines Druckers erfolgt über einen leistungsstarken USB 2.0 Anschluss. Er unterstützt die gängigsten Betriebssysteme und Druckerprotokolle. Der Printserver ist über verschiedenste Software oder Web-Oberfläche auch für Laien einfach zu konfigurieren und zu administrieren. Der Printserver ist das ideale Gerät zum flexiblen Einsatz von Druckern in Heimumgebungen sowie kleineren bis mittleren Büros.
Longshine LCS-PS101-2 - Druckserver - USB - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS 8.1 oder später, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
Prozessor / Speicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
1 MB
Maße und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
56 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver, print server rj45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.