Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV SNMP/WEB Manager DW7SNMP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1357129
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DW7SNMP30
EAN/GTIN:
     4026908001532
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Online USV SNMP/WEB Manager DW7SNMP30 - Fernverwaltungsadapter - 10/100 Ethernet - für XANTO RT 1000, 2000, 3000; XANTO S 10000, 100003, 15000, 20000; ZINTO A 1500, 2000, 3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, ARP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Fehler, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Prozessor / Speicher
RAM
8 MB
Flash-Speicher
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000, 1000 R, 10000, 100001/1, 100003/1, 1500, 1500 R, 15000, 2000, 2000 R, 20000, 3000, 3000 R, 6000, 700, 700 R ¦ Online USV XANTO SR 2000R, 3000R ¦ Online USV ZINTO A 1500, 2000, 3000
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
12 cm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 486,10*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.284,94*
Zubehör
Online USV
X1000031
ab € 3.508,51*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 544,29*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 703,39*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 744,95*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 915,64*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 958,27*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.186,53*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.261,92*
Zubehör
Online USV
X6000
ab € 1.599,94*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 302,27*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 325,66*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 280,89*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 337,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.