| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-1390543 Herst.-Nr.: 7001021 EAN/GTIN: 4040849683404 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 24/7 | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Verdrahtungsschema | T568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |