Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1390544
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7001041
EAN/GTIN:
     4040849683435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
M-CAB - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Farbe
Grün
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.