Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper Networks G.SHDSL Physical Interface Module (PIM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1419609
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     JX-2SHDSL-S
EAN/GTIN:
     0832938027664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G.SHDSL Modem
g.shdsl modem
Juniper Networks ist der führende Anbieter neuartiger IP-Infrastrukturlösungen für weltweit führende Service Provider. Die Systeme gewährleisten, was ein sich schnell entwickelndes optisches IP-Netzwerk benötigt: Skalierbarkeit, Geschwindigkeit, Packungsdichte und Kompatibilität.
Juniper Networks G.SHDSL Physical Interface Module (PIM) - DSL-Modem - 4.6 Mbps - für J-series Services Router J2320, J2350, J4300, J4350, J6300, J6350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
DSL-Modem
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ETSI, BSMI, VCCI Class B ITE, EN 60950, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, IC CS-03, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate
4.6 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.991.2 (G.shdsl), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.997.1
Digital Signaling Protocol
SHDSL
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.8 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
1.6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Juniper Networks J-series Services Router J2320, J2350, J4300, J4350, J6300, J6350
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
2 x Modem - SHDSL
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.