Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Converter Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1453146
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS416195M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Das neue Access-Modul ermöglicht die dreifache Gigabit Ethernet Medienumsetzung (3x 1000Base-T auf 1000Base-X) und basiert auf modulare SFP-Anschlüsse. In Kombination mit Kupferbasierten Gigabit Switches werden hohe Portdichten und niedrigste Pro-Port-Kosten erreicht. Dieser Vorteil kommt vor allem in FTTD-Netzen zum Tragen, da hier auf der zentralen Seite eine entsprechend hohe Anzahl von Gigabit Glasfaser Anschlüssen benötigt wird. Vor allem bei Neuinvestitionen in zukünftige Gigabit Ethernet Technologien ist die Verwendung von zentralen Medienumsetzern sinnvoll. Die modulare Auslegung mit steckbaren Transceivern (SFPs) verleiht dem Access Modul eine besondere Flexibilität. MICROSENS bietet hierzu eine breite Palette an steckbaren optischen Transceiver-Modulen für Multimode und Monomode-Anwendungen an.
MICROSENS Converter Module - Medienkonverter - 1GbE - 1000Base-T, 1000Base-X - 3 Anschlüsse - SFP (mini-GBIC) / RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T, 1000Base-X
Anz. Anschlüsse
3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.1 cm
Höhe
12.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Ethernet 1000Base-TX - RJ-45 weiblich
Erweiterungssteckplätze
3 SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,05*
€ 649,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.