| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1470585 Herst.-Nr.: 21.99.0902-150 EAN/GTIN: 7611990174805 |
| |
|
| | |
| VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - geformt, verseilt - Grau - (Anzahl pro Packung: 150) Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Geformt, verseilt | | Farbe | Grau | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 150 | | Kennzeichnung | RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, TIA/EIA-568, EN 50173 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |