Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen E5-70 S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1473438
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9292
EAN/GTIN:
     7611990757466
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kerpen E5-70 S/F - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Paare in Metallfolie (PiMf)
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Gelb
Länge
20 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6e, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.