| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-1566352 Herst.-Nr.: 21.08.9152 EAN/GTIN: 7611990756957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kerpen MegaLine D1-20 SF/U - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SF/UTP - CAT 5e - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SF/UTP | ![](/p.gif) | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Länge | 10 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 5e | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Polyester-Folie | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Verdrahtungsschema | T568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |