Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     643-541951
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO8/8SF
EAN/GTIN:
     4016032065159
Suchbegriffe:
Flachkabel
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.
DIGITUS - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - ungeschirmt - CAT 3 - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Ungeschirmt
Breite
1 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Klar
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 3
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, EN 50173-1, TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801 Ed. 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0508*
€ 0,086*
1 Tag
458
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,061*
€ 0,1031*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0608*
€ 0,1031*
6 Tage
5978
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,102*
€ 0,172*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,086*
€ 0,102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,0793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.