Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Center TV8468 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Security-Center USB/RS485-Wandler für PTZ-Kuppelkamera, H. 25,0 mm, T. 34,0 mm, B. 25.0mm
ABUS Security-Center USB/RS485-Wandler für PTZ-Kuppelkamera, H. 25,0 mm, T. 34,0 mm, B. 25.0mm
Artikel-Nr.:
     C1003-1892484
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TV8468
EAN/GTIN:
     4043158012187
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Security-Center TV8468 - Serieller Adapter - USB - RS-485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-485
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x RS-485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.