| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-1967756 Herst.-Nr.: 61516 EAN/GTIN: 4043619615162 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der TP-LINK TL-WN722N Wireless High Gain USB-Adapter ermöglicht es Ihnen, einen Desktop- oder Notebook-Computer mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden und auf eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zuzugreifen. Mit der Align 1-Stream-Technologie, die auf der 802.11n-Technologie basiert, bietet der TL-WN722N ein besseres drahtloses Signal als die bestehende drahtlose 802.11g-Technologie. Vor allem die abnehmbare 4dBi-Antenne kann die Reichweite und Geschwindigkeit des Signals deutlich erhöhen. Jetzt können Sie eine bessere Internet-Erfahrung, wie das Herunterladen, Spielen, Video-Streaming und so weiter zu bekommen. Delock - Adapter Parallel/Seriell - USB - parallel, Seriell Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Adapter Parallel/Seriell | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Parallel, Seriell | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 115.2 Kbps | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Linux 2.4, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |