| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-2040458 Herst.-Nr.: DK-1611-100 EAN/GTIN: 4016032259572 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - geschirmt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geschirmt | ![](/p.gif) | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Länge | 10 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |