Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TelPac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2154124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     66096
EAN/GTIN:
     4054842378441
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton TelPac - Fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Telefonkabel (extern) - 5 m ¦ 1 x Kabel seriell (extern) - 2.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x RS-232 - RJ-9 ¦ 1 - RJ-11 ¦ 1 x RS-485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,62*
€ 1.125,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,46*
€ 1.110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,89*
€ 1.067,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,54*
€ 1.034,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,42*
€ 977,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.