Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Data Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2179326
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     715434
EAN/GTIN:
     4017538002198
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Digital Data - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SF/UTP - CAT 5e - geformt, verseilt - Blau (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Geformt, verseilt
Farbe
Blau
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
28
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.