Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC900 SS23


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel UC900SS23/1 2X4P Cat7 500 m Trommel FRNC-B Duplex 60013232
Datenkabel UC900SS23/1 2X4P Cat7 500 m Trommel FRNC-B Duplex 60013232
Artikel-Nr.:
     C1003-2179355
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001034-00500DW
EAN/GTIN:
     8717511115834
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC900 SS23 - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Orange, RAL 2003
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
16 Drähte
Paare pro Kabel
8 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3533*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,5533*
€ 1,84843
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5333*
€ 1,82463
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,4633*
€ 1,74133
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,4233*
€ 1,69373
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,3533*
€ 1,61043
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.