Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Schweitzer EasyFix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2181350
Hersteller:
     Schweitzer Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     EF 15412
EAN/GTIN:
     4063514001365
Artikeldatenblatt
Schweitzer EasyFix - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
74.8 cm
Gewicht
35.2 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.