Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181799
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030A0587
EAN/GTIN:
     4018359351793
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
telegärtner patchpanel
Telegärtner - Patch Panel - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
12 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x SC multi-mode weiblich
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Normen
OM3
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.