Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Anschlussleitung, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181816
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00819A0067
EAN/GTIN:
     4018359347314
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Telegärtner - Anschlussleitung, Lötfahne - ST multi-mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
ST multi-mode - männlich
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail om3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.