| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-2602073 Herst.-Nr.: PC0031 EAN/GTIN: 4260113563915 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LogiLink PCI Express Interface Card Serial 2x - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 2 - grün Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | ![](/p.gif) | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | RS-232 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1 Mbps | ![](/p.gif) | Ports | RS-232 x 2 | Verschiedenes | Farbe | Grün | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, RoHS | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | NetMos Technology |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, logilink adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |