Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2602315
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     347730
EAN/GTIN:
     4040849682957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Intellinet - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - geformt, ohne Haken - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Paare in Metallfolie (PiMf)
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken
Farbe
Grün
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68288
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68289
ab € 0,89*
Zubehör
Goobay
68290
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68291
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay
68292
ab € 2,56*
Zubehör
Goobay
68293
ab € 3,79*
Zubehör
Goobay
68294
ab € 4,49*
Zubehör
Goobay
68296
ab € 9,33*
Zubehör
Goobay
68298
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.