Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Kräcker Anschlussdose, Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2634151
Hersteller:
     Kräcker
Herst.-Nr.:
     1-567.22.1.20
EAN/GTIN:
     4027639008562
Telekommunikationsnetz ist die Telekommunikations-Anschluss-Einheit TAE. Die TAE dient als Schnittstellen-Verbinder zum Anschluss von Telefonen, TK-Anlagen oder Zusatzeinrichtungen. Sie entspricht der DIN 41715. Das Stecksystem der Standard-Ausführung basiert auf einer 6-pol. Grundausstattung. Zwei Schaltkontaktpaare (Öffner-Kontakte) verbinden die ankommende Anschlussleitung La/Lb mit der weiterführenden Leitung a2/b2. Die Kontaktfedern sind im Kontaktierungsbereich vergoldet.
Kräcker - Anschlussdose, Unterputz - TAE-NFF - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x TAE-NFF weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.