Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

QLogic Virtual Fabric Extension Module for IBM BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2743348
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M6172
EAN/GTIN:
     4053162665132
Das QLogic Virtual Fabric Extension Module bietet Kunden E/A-Konvergenz innerhalb des Gehäuses. Das QLogic Virtual Fabric Extension Module bietet sechs Ports mit 8-Gb-Fibre-Channel-Konnektivität, ohne dass separate Fibre-Channel-Erweiterungskarten in den BladeCenter-Servern erforderlich sind.
QLogic Virtual Fabric Extension Module for IBM BladeCenter - Erweiterungsmodul - 2Gb Fibre Channel, 4Gb Fibre Channel, 8 GB Fibre Channel - für BladeCenter H 7989, H 8852
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, IPv6-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
2Gb Fibre Channel, 4Gb Fibre Channel, 8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, GOST, ICES-003, MIC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, GOST-R
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
49 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter H 7989, H 8852
Maße und Gewicht
Breite
27.6 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x Netzwerk (innerhalb) ¦ 6 x Netzwerk - SFP+ (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.