Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 71805M Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 71805M Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2779906
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71805M
EAN/GTIN:
     4048889017098
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Erikaviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Erikaviolett
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.