Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline LC-LC, 0.5m Glasfaserkabel 0,5 m OS2 Gelb
Tecline LC-LC, 0.5m Glasfaserkabel 0,5 m OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     C1003-2780713
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39989300
EAN/GTIN:
     4048889020258
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
exertis Connect - Patch-Kabel - LC Single-Modus (M) zu LC Single-Modus (M) - 0.5 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS2 - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Gelb
Länge
0.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Single-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Single-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.