Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline LC-LC, 1m Glasfaserkabel OS2 Gelb
Tecline LC-LC, 1m Glasfaserkabel OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     C1003-2780714
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39989301
EAN/GTIN:
     4048889020265
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
exertis Connect - Patch-Kabel - LC Single-Modus (M) zu LC Single-Modus (M) - 1 m - Glasfaser - 9,5 / 125 Micron - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Farbe
Gelb
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel
Kern- / Manteldurchmesser
9,5 / 125 Micron
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Single-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Single-Modus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.