Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2786248
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71801
EAN/GTIN:
     4048889012772
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.