Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline 0.5m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2796842
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71800S
EAN/GTIN:
     4048889012758
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Schwarz
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.