Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline 0.5m Cat6a S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-2796843
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71800Y
EAN/GTIN:
     4048889012765
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Gelb
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.