Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, blau, 99254.100
FRNC-B Netzwerkkabel, Cat 5e, 8-adrig, AWG 26-7, blau, 99254.100
Artikel-Nr.:
     C1003-2861178
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1000452-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511107273
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka - Bulkkabel - 100 m - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Blau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6173* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.