Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Bulkkabel
Artikel-Nr.:
     C1003-2861201
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1001134-00500DW
EAN/GTIN:
     8717511119191
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, verseilt - Grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt, schwer entflammbar
Farbe
Grau, RAL 7035
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,57*
€ 533,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,92*
€ 500,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.